Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Werkzeugmodul 1/3 Hammer und Meißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Werkzeugmodul 1/3 Hammer und Meißel Werkzeugmodul 1/3 Hammer und Meißel TCS 6 821/7 Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Werkzeugmodul 1/3 Hammer und Meißel Werkzeugmodul 1/3 Hammer und Meißel TCS 6 821/7 Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Werkzeugmodul 1/3 Hammer und Meißel Werkzeugmodul 1/3 Hammer und Meißel TCS 6 821/7 Stahlwille
Artikel-Nr.:
     223-8555004
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754335602
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

STAHLWILLE Werkzeugmodul 1/3 Hammer und Meißel

Inhalt, 7-teilig:


1 Schlosserhammer Nr. 10961: 500 g


1 Schonhammer Nr. 10959: 35 mm


1 Flachmeißel Nr. 102/175: 175 mm


1 Splinttreiber Nr. 108/150: 150 x 6 mm


1 Körner Nr. 105/100: 100 x 10 mm


1 Splinttreiber Nr. 109/6: 3,4 mm


1 Durchtreiber Nr. 104/120: 120 x 4 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
7 pcs.
Breite mm (b):
180 mm
Höhe mm (h):
40 mm
Länge mm (L):
360 mm
Schubladeneinteilung:
1/3
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 84,87*
€ 104,38*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 85,10*
€ 104,42*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 87,03*
€ 107,62*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 88,15*
€ 108,77*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 112,61*
€ 138,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.