| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8555068 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7317843800814 |
| |
|
| | |
| HULTAFORS Sicherheitsmesser SK 203mm Handwerkermesser, Karbonstahl (58–60 HRC), abgerundet Ausführung: Mit 2-Komponenten-Griff und an den Knöpfen der Berufskleidung zu befestigendem Holster. Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden. Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 88 mm | Herstellerartikelnummer: | 380080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 3,691* | € 4,971* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,823* | € 5,123* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,69* | € 5,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,74* | € 5,67* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,78* | € 7,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|