| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8555081 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4017359017524 |
| |
|
| | |
| LESSMANN Zylinderbürste mit Öse 50 x100/300mm, Stahldraht Düsenbürste, Stahldraht, gewellt Ausführung: Mit 2-facher Drahtseele und Öse. Besatzlänge 100 mm, Gesamtlänge 300 mm. Anwendung: Ideal zum Reinigen, Entstauben, Entgraten und Entlacken von Düsen, Glasflaschen, Schläuchen, Rohren etc. Weitere Informationen: | | Bürsten-Ø: | 50 mm | Stahl: | empfohlen | Guss: | empfohlen | Holz: | empfohlen | Herstellerartikelnummer: | 542320 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,29* | € 4,88* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,44* | € 5,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,47* | € 5,13* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,54* | € 5,33* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,38* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|