| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8555177 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4103810704949 |
| |
|
| | |
| PRESSOL Fettpresse easyFILL Nenninhalt 400ml Handhebel-Fettpresse easyFILL Ausführung: Ähnlich DIN 1283. Aus Stahl, verzinkt, für den rauen Einsatz, Wandstärke 1 mm. Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung). Geeignet für 400-g-Fettkartuschen nach DIN 1284. Verarbeitet Fette bis NLGI 2. Lieferung mit Panzerschlauch mit Dichtung M10 x 1, 11 x 300 mm und Präzisionsmundstück, 4 BA, M10 x 1 und 10 Fettfolgekolben mit Schlauchhalterung und Magnet. Anwendung: Kommt ganz ohne Federmechanismus aus. Einfach die Kartusche einschieben, den Fettfolgekolben einsetzen und loslegen. Durch das Vakuum im Fettpressenkopf bewegt sich der Kolben von ganz allein nach oben. Durch das variable Stroke-Prinzip lässt sich die Fettpresse auch mit minimaler Hebelbewegung leicht bedienen. Weitere Informationen: | | für Kartuschen: | 400 ml | Abmessung L x B x H: | 380 x 185 x 66 mm | Druckleistung: | 400 bar | Herstellerartikelnummer: | 14610 001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,59* | € 27,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,69* | € 27,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,71* | € 27,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,66* | € 29,30* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,83* | € 35,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|