Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Schweisskette ähnlich DIN766, galvanisch verzinkt A10,0 Bundw. 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette ähnlich DIN766, galvanisch verzinkt A10,0 Bundw. 10m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette ähnlich DIN766, galvanisch verzinkt A10,0 Bundw. 10m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette ähnlich DIN766, galvanisch verzinkt A10,0 Bundw. 10m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette ähnlich DIN766, galvanisch verzinkt A10,0 Bundw. 10m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette ähnlich DIN766, galvanisch verzinkt A10,0 Bundw. 10m
Artikel-Nr.:
     223-8568217
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645024319

PÖSAMO Schweisskette ähnlich DIN766, galvanisch verzinkt A10,0 Bundw. 10m

Schweißkette, ähnlich DIN 766, Form A, kurzgliedrig, galvanisch verzinkt

Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel
oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten
benutzt werden.

Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig.

Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert.

Berechnung der max. Tragkraft:

theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg
Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Ø:
10,0
T:
28,0
AB:
34,0
max. kg:
1000
Bund:
22,5
Bund::
10
Herstellerartikelnummer:
1000300492
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
10
10
pro Meter
€ 8,50*
ab € 11,62*
€ 14,73*
3 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,93*
€ 134,08*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 113,22*
€ 140,54*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 121,00*
€ 148,95*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 14,73*
€ 17,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,16*
€ 16,85
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,62*
€ 13,83
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 147,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.