Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette ähnl.DIN766galZn A10,0 Bundw. 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskette ähnl.DIN766galZn A10,0 Bundw. 10m
Schweisskette ähnl.DIN766galZn A10,0 Bundw. 10m
Schweisskette ähnl.DIN766galZn A10,0 Bundw. 10m
Schweisskette ähnl.DIN766galZn A10,0 Bundw. 10m
Schweisskette ähnl.DIN766galZn A10,0 Bundw. 10m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645024319
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645024319
Suchbegriffe:
Ketten
Befestigungstechnik
Schweißkette
DIN
Schweißkette, ähnlich DIN 766, Form A, kurzgliedrig, galvanisch verzinkt

Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308481
ø:
10,0 mm
T:
28,0 mm
VE:
10 m
Herstellerartikelnummer:
1000300492
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
1000
AB:
34,0 mm
Bund:
10 m
Weitere Suchbegriffe: 766, (ähnlich), Schweißketten, ähnlich, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
pro Meter
€ 8,50*
ab € 11,62*
€ 14,73*
3 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,93*
€ 134,08*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 113,22*
€ 140,54*
Lager 7
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 121,00*
€ 148,95*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,95*
€ 177,2505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,30*
€ 175,287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,02*
€ 167,8138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,34*
€ 161,0546
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 129,08*
€ 153,6052
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 121,00*
€ 143,99
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 12,10* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.