Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Schweisskette ähnlich DIN766, galvanisch verzinkt A 6,0 Bundweite, 30m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette ähnlich DIN766, galvanisch verzinkt A 6,0 Bundweite, 30m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette ähnlich DIN766, galvanisch verzinkt A 6,0 Bundweite, 30m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette ähnlich DIN766, galvanisch verzinkt A 6,0 Bundweite, 30m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette ähnlich DIN766, galvanisch verzinkt A 6,0 Bundweite, 30m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette ähnlich DIN766, galvanisch verzinkt A 6,0 Bundweite, 30m
Artikel-Nr.:
     223-8568223
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645024296

PÖSAMO Schweisskette ähnlich DIN766, galvanisch verzinkt A 6,0 Bundweite, 30m

Schweißkette, ähnlich DIN 766, Form A, kurzgliedrig, galvanisch verzinkt

Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel
oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten
benutzt werden.

Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig.

Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert.

Berechnung der max. Tragkraft:

theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg
Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Ø:
6,0
T:
18,5
AB:
20,0
max. kg:
350
Bund:
22,5
Bund::
30
Herstellerartikelnummer:
1000300472
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 4,21*
€ 5,49*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 117,69*
€ 146,4102*
15 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 123,4101*
€ 153,06*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 130,74*
€ 161,6901*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 5,49*
€ 6,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 164,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.