| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4011645024296 Herst.-Nr.: 4011645024296 EAN/GTIN: 4011645024296 |
| |
|
| | |
| 4011645024296 Schweißkette, ähnlich DIN 766, Form A, kurzgliedrig, galvanisch verzinkt Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kettez. B.:360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ähnlich DIN 766, Form A, kurzgliedrig, galvanisch verzinkt, 28570920, 1648597, 28570919, Schweißketten ähnlich DIN 766, 28570890, 28569394, Befestigungstechnik, 1 Schweisskette ähnl.DIN766galZn A ..., 0 Bundw. 30m, Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 7..., Anschlagmittel, oder Tragmittel im Sinne von DIN 15..., benutzt werden, Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig, Die Trag- und Bruchkraft ist nicht ..., Berechnung der max. Tragkraft:, theoretische Bruchkraft der Kettez...., Sicherheitsfaktor 8, DIN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | 30 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 4,21* | € 5,49* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 117,69* | € 146,4102* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 123,4101* | € 153,06* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 130,74* | € 161,6901* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Meter (ab € 4,11367* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|