|  |
 |
| Artikel-Nr.: 223-8568531 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5715205492110 |
| |
|
|  |  |
 | PLUM Augenspülwandbox IBOX 2 500ml+200ml Augenspülwandbox IBOX Eigenschaften: • Staubdicht und tragbar • Augenspülwandbox mit Sichtfenster zur Aufbewahrung der Plum Augenspülflaschen aus EPP -leer Anwendungsbereich: Geeignet für staubige Umgebungen und kleine Arbeitsplätze, wo die Gefahr einer Augenverletzung besteht Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 500+200 ml | Herstellerartikelnummer: | 4921 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, plum augenspülflasche 200 ml, augenspülstation leer, augenspülstation plum |
|  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 33,46* | € 42,97* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 34,44* | € 43,44* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 38,14* | € 47,65* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 38,92* | € 48,53* |  |  |  | Lager 223 | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 50,39* | € 62,31* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 223 |  | Versand: Lager 223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|