| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8569099 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029201159245 |
| |
|
| | |
| ASATEX Schutzoverall PP, 50g/qm, Einweganzug »PP-1« / »PP-3« Eigenschaften: • Atmungsaktiv • Schutz vor groben Verschmutzungen • Kein Schutz vor Chemikalien • Schutzklasse PSA, Kategorie I • Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze • Gummizug in der Taille, an Arm- und Beinabschlüssen • Reißverschlussabdeckung Material: Polypropylen Spinnvlies 50g/m² Weitere Informationen: | | Modell: | PP-1 | Größe: | 2XL | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, arbeitsanzug weiß, arbeitsanzug, einwegschutzanzüge gr xxl |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,99* | € 1,25* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,30* | € 1,62* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 1,31* | € 1,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,21* | € 1,79* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,22* | € 3,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|