Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.7
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.7
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.7
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.7
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.7
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.7
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.7
Artikel-Nr.:
     223-8569392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701952923373

OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.7

Schnittschutzhandschuh »OX-ON Cut Advanced 9904«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Hohe Flexibilität
• Verstärkung in der Daumenbeuge
• Hervorragende Passform
• Einzigartige Atmungsaktivität
• Mit dem Sanitized Verfahren behandelt
• OEKO-TEX®-zertifiziert
• Sicherer und präziser Griff
Material: 17 % Polyester, 16 % Nylon, 11 % Glasfaser, 3 % Elastan
Farbe: grün-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
7
Herstellerartikelnummer:
92337
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
132
12
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 6,26*
6 Tage
132
12
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 6,27*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,87*
€ 6,31*
1 Tag
132
12
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 6,48*
Lager 223
132
12
€ 8,50*
ab € 6,22*
€ 7,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 93,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.