Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Cut Advanced 9904,OX-ON, Gr.7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh Cut Advanced 9904,OX-ON, Gr.7
Schnittschutzhandschuh Cut Advanced 9904,OX-ON, Gr.7
Schnittschutzhandschuh Cut Advanced 9904,OX-ON, Gr.7
Schnittschutzhandschuh Cut Advanced 9904,OX-ON, Gr.7
Schnittschutzhandschuh Cut Advanced 9904,OX-ON, Gr.7
Schnittschutzhandschuh Cut Advanced 9904,OX-ON, Gr.7
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5701952923373
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5701952923373
EAN/GTIN:
     5701952923373
Suchbegriffe:
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
Schnitt-Schutz-Handschuh
Schutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »OX-ON Cut Advanced 9904« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Hohe Flexibilität • Verstärkung in der Daumenbeuge • Hervorragende Passform • Einzigartige Atmungsaktivität • Mit dem Sanitized Verfahren behandelt • OEKO-TEX®-zertifiziert • Sicherer und präziser Griff Material: 17 % Polyester, 16 % Nylon, 11 % Glasfaser, 3 % Elastan Farbe: grün-schwarz
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31636456
Größe:
7
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
12
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 6,16*
Lager 7
102
12
€ 4,79*
ab € 4,84*
€ 6,16*
7 Tage
120
12
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 6,17*
2 Tage
120
12
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,42*
13 Tage
132
12
€ 6,99*
ab € 5,43*
€ 6,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,84* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 73,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.