| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8569455 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5701952920884 |
| |
|
| | |
| OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced Gr.8 Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1902« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Extrem langlebig • Ausgezeichnete Passform • Hervorragendes Tastempfinden • Einzigartige Atmungsaktivität • Sicherer und präziser Griff • Extra dünn • Mit dem Sanitized Verfahren behandelt • OEKO-TEX®-zertifiziert Material: 64 % Nylon, 20 % Nitril, 15 % Elastan Farbe: blau-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Herstellerartikelnummer: | 92088 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe blau, arbeits handschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,87* | € 3,76* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,86* | € 3,76* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,86* | € 3,77* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 2,83* | € 4,14* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 3,69* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 57,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|