Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced Gr.6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced Gr.6
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced Gr.6
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced Gr.6
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced Gr.6
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced Gr.6
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced Gr.6
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced Gr.6
Artikel-Nr.:
     223-8569477
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701952920761
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced Gr.6

Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1901«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Extrem langlebig
• Ausgezeichnete Passform
• Hervorragendes Tastempfinden
• Einzigartige Atmungsaktivität
• Sicherer und präziser Griff
• Punkte auf der Handfläche
• Genoppte Handinnenflächen
• Mit dem Sanitized Verfahren behandelt
• OEKO-TEX®-zertifiziert
Material: 45 % Nylon, 40 % Nitril, 15 % Elastan
Farbe: rot-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
6
Herstellerartikelnummer:
92076
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
132
12
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,54*
15 Tage
132
12
€ 6,99*
ab € 2,87*
€ 3,95*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,59*
€ 4,14*
Lager 223
132
12
€ 8,50*
ab € 3,27*
€ 4,47*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 53,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.