Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Schweisser Mütze schwarz Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Schweisser Mütze schwarz Gr.M
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Schweisser Mütze schwarz Gr.M
Artikel-Nr.:
     223-8571951
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     206815049900M
EAN/GTIN:
     7330509845141
Suchbegriffe:
Pipelinemütze
Schweißermütze
schweißermütze m
schweißermütze

BLAKLÄDER Schweisser Mütze schwarz Gr.M

Eine elastische Schweißermütze, erhältlich in drei Größen. Die Mütze schützt vor Schmutz und kann problemlos unter einem Schweißerhelm getragen werden. Die Mütze bietet ein hervorragendes Profilierungspotenzial für Unternehmen. Zertifiziert nach EN ISO 14116, EN 1149-5.

Farbe

Schwarz

Größe

M

Qualität

98% cotton, 2% Other fibers, satin flame retardant Antistatic 230 g/m2

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Größe:
M
Qualität:
98% cotton, 2% Other fibers, satin flame retardant Antistatic 230 g/m2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,00*
€ 17,56*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 14,09*
€ 20,14*
12 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 15,58*
€ 24,42*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
206815049900S
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.