Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUDAL Fugendichtungsband Soudaband PRO BG 1 anthrazit 15/4-9


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SOUDAL SOUDAL Fugendichtungsband Soudaband PRO BG 1 anthrazit 15/4-9
Artikeldetailsicht SOUDAL SOUDAL Fugendichtungsband Soudaband PRO BG 1 anthrazit 15/4-9
Artikel-Nr.:
     223-8586531
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     121840
EAN/GTIN:
     5411183104600
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
fugenband

SOUDAL Fugendichtungsband Soudaband PRO BG 1 anthrazit 15/4-9

Fugendichtungsband Soudaband PRO BG 1 anthrazit 15/4-9
Soudaband PRO BG 1 ist ein hochwertiges, vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum. Teil des Window System.
-Mit Acryldispersion-Imprägnierung
-Für stark belastete, diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster
-Für die Montage gemäß EnEV DIN 4108 und RAL
-Schlagregendicht bis 600 Pa

Weitere Informationen:
Fugentiefe:
15 mm
Fugenbreite:
4-9 mm
Farbe:
anthrazit
Rollenlänge:
8 m
Eigenschaften:
schlagregendicht, UV-beständig, dapfdurchlässig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
160
160
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,73*
5 Tage
43
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,78*
€ 7,90*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,59*
€ 10,92*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Meter
Mindestbestellmenge: 160 Meter ( entspricht € 436,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48-2
ab € 7,69*
Zubehör
illbruck
391116
ab € 7,83*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.