Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Schere gerade D48-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D48-2 Drahtschere Gerade Edelstahl
BESSEY D48-2 Drahtschere Gerade Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-D48-2
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D48-2
EAN/GTIN:
     4010220030141
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten Klingen aus rostfreiem Edelstahl SB-verpackt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
190 mm
Gesamtlänge [Inch]:
7  1/2 "
Schneidenlänge [mm]:
42 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  5/8 "
Gewicht:
0,11 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D47
ab € 4,99*
Ähnlich
BESSEY Tool
D47-2
ab € 7,28*
Ähnlich
BESSEY Tool
D50
ab € 10,34*
Ähnlich
RS Pro
1763426
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.