Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Fensterantrieb WINTECTO One FCA4100W AL0125 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterantrieb WINTECTO One FCA4100W AL0125 weiß
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterantrieb WINTECTO One FCA4100W AL0125 weiß
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterantrieb WINTECTO One FCA4100W AL0125 weiß
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterantrieb WINTECTO One FCA4100W AL0125 weiß
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Fensterantrieb WINTECTO One FCA4100W AL0125 weiß
Artikel-Nr.:
     223-8593808
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     98528
EAN/GTIN:
     4003318985287
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff abus
fenstergriff

ABUS Fensterantrieb WINTECTO One FCA4100W AL0125 weiß

Verwandle deine Terrassentür in einen vollwertigen Zugang. Kurz mit dem Hund in den Garten und wieder zurück oder mit vollen Händen nach dem Einkauf über die Terrasse ins Haus – mit dem smarten Fensterantrieb WINTECTO One wird das zum Kinderspiel. Und dank der bewährten ABUS SmartX™ Technologie bist du immer auf der sicheren Seite.

Produktvorteile:

  • Einfach zu installieren – schnell, ohne Bohren oder Kabelziehen
  • Zuverlässige 3D Alarm Sensorik für zusätzliche Sicherheit
  • Komfortable Bedienung per ABUS One App oder optional erhältliche Komponenten
  • Individuelle Zutrittsberechtigungen für Familie und Freunde verwalten
  • Optionale Steuerung aus der Ferne mit BRIDGE One
  • Manuelle Öffnung und Verriegelung bleiben erhalten

Beschreibung:

Mit dem elektronischen Fensterantrieb WINTECTO One schließt du Fenster sowie Terrassentüren schlüssellos auf und ab – auch von außen. So wird aus deiner Terrassentür eine zweite Eingangstür, die du smart per App oder optional per Smartwatch, Fingerscanner, Fernbedienung und Tastatur bedienen kannst.

Ein Touch in der ABUS One App schließt die Terrassentür auf – für dich und alle, die willkommen sind. Auch Familie und Freunde können deinen WINTECTO One mit ihrem eigenen Smartphone bedienen. Du teilst einfach permanente oder zeitlich begrenzte Zugangsberechtigungen und behältst den Überblick, wann deine Terrassentür genutzt wurde.

Ohne Kabel, ohne Bohren: Der smarte Fenstertürantrieb lässt sich ganz einfach anbringen. Dafür ersetzt du den bisherigen Fenstergriff durch deinen WINTECTO One und nutzt die schon vorhandenen Schraublöcher zur Fixierung. Ganz gleich, ob Eigentum oder Mietobjekt – der WINTECTO One ist das Upgrade für deine Terrassentür.

Nutze die separat erhältliche BRIDGE One, um deinen WINTECTO One aus der Ferne zu steuern und ihn in dein Smart Home einzubinden – mit den Vorzügen von Sprachassistenten, Szenarien und Routinen.

Mit installiertem WINTECTO One kannst du deine Türe weiterhin manuell öffnen und verriegeln – die mechanische Bedienung bleibt erhalten. Smart und sicher – WINTECTO One.

Einbau:

Die Montage des WINTECTO One ist einfach und schnell: Ersetze den bisherigen Fenstergriff durch den WINTECTO One und nutze die vorhandenen Schraublöcher zur Fixierung. Kein Bohren oder Kabelziehen erforderlich.

App Downloads:

Weitere Informationen:
Modell:
WINTECTO One
Modellnummer:
FCA4100W
Farbe:
weiß
Sicherheit:
ABUS SmartX™-Technologie, AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard zur Authentifizierung des Admins
Stromversorgung:
austauschbare Batterien (6 x AA-Batterien sind enthalten)
Schutzfunktion:
100 Nm Abdreh- und Abreißwiderstand - geeignet für einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627
Alarmfunktion:
Frühzeitige Alarmierung bei Einbruchsversuchen dank 3D Alarm-Sensorik - einstellbare Alarmlautstärke bis zu 110 dBA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,94*
€ 359,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,91*
€ 358,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,74*
€ 351,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,73*
€ 337,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,43*
€ 294,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.