Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Rotationslaser LAR 350 9-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Rotationslaser LAR 350 9-teilig Rotationslaser LAR 350 9-teilig Stabila
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Rotationslaser LAR 350 9-teilig Rotationslaser LAR 350 9-teilig Stabila
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Rotationslaser LAR 350 9-teilig Rotationslaser LAR 350 9-teilig Stabila
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Rotationslaser LAR 350 9-teilig Rotationslaser LAR 350 9-teilig Stabila
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Rotationslaser LAR 350 9-teilig Rotationslaser LAR 350 9-teilig Stabila
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Rotationslaser LAR 350 9-teilig Rotationslaser LAR 350 9-teilig Stabila
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Rotationslaser LAR 350 9-teilig Rotationslaser LAR 350 9-teilig Stabila
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Rotationslaser LAR 350 9-teilig Rotationslaser LAR 350 9-teilig Stabila
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Rotationslaser LAR 350 9-teilig Rotationslaser LAR 350 9-teilig Stabila
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Rotationslaser LAR 350 9-teilig Rotationslaser LAR 350 9-teilig Stabila
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Rotationslaser LAR 350 9-teilig Rotationslaser LAR 350 9-teilig Stabila
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Rotationslaser LAR 350 9-teilig Rotationslaser LAR 350 9-teilig Stabila
Artikel-Nr.:
     223-8594862
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005069191115
Suchbegriffe:
Laser-Set
Nivellierlatte
Teleskopmeter
Rotationslaser

STABILA Rotationslaser LAR 350 9-teilig

Rotationslaser-Set LAR 350, 9-teilig

• Vollautomatischer, motorgesteuerter Rotationslaser für horizontale und vertikale Anwendungen sowie manuelle Neigung in zwei Achsen
• Innovative MOTION CONTROL Bewegungssteuerung
• DUAL SLOPE-Neigungsfunktion – kontrollierte Neigungseinstellung auf zwei Achsen um bis zu 5°
• SECTION MODE – individuell begrenzbarer Arbeitsbereich im Rotationsbetrieb
• Der Laserstrahl wird nur in einem definierten Bereich ausgestrahlt
• LED ASSIST-System – für einfache Bedienung und Arbeitssicherheit. Integrierte LEDs zeigen zum Beispiel an, welche Achse geneigt ist oder wird
• MANUAL ALIGNMENT-Funktion – Einschwenken einer Achse im Vertikalbetrieb
• Patentiertes STABILA PROTECTOR-System – perfekt geschützt, selbst bei Stürzen des Lasers vom Stativ aus einer Höhe von bis zu 1,80 m

Lieferung: Mit Receiver REC 300 Digital, Fernbedienung RC-LAR350, Baustativ BST-S, Nivellierlatte NL, 90°-Winkelschiene, Laser-Sichtbrille, Zielplatte, Tragekoffer, 2 Batterien D 1,5 V, 4 Batterien AA 1,5 V.
Weitere Informationen:
Typ:
Rotationslaser LAR 350-Set 9-tlg.
Nivelliergenauigkeit:
± 0,1
Selbstnivellierbereich:
± 5
Laserklasse:
2
Laserwellenlänge:
635
Laserfarbe:
rot
Schutzklasse:
IP65
Stativgewinde:
5/8
Stromversorgung:
2 x Mono (D) 1,5 V
Betriebsdauer:
ca. 80
Herstellerartikelnummer:
19111
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.267,35*
€ 1.323,80*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.271,77*
€ 1.330,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.282,23*
€ 1.343,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.299,83*
€ 1.445,89*
Lager 223
3
Frei Haus
ab € 1.701,48*
€ 1.768,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.768,17*
€ 2.104,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.761,12*
€ 2.095,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.726,27*
€ 2.054,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.705,67*
€ 2.029,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.701,48*
€ 2.024,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18456
ab € 69,90*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16957
ab € 264,32*
Zubehör
STABILA Messgeräte
17955
ab € 373,29*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 141,91*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 59,13*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19036
ab € 143,17*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16782
ab € 225,48*
Zubehör
STABILA Messgeräte
15971
ab € 86,81*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18904
ab € 116,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.