Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelwanne SOLUS PLAY, abklappbar, für Schreibtisch B 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-100180
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     045-122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasschreibtisch
Schreibtisch Kabelführung
Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Schreibtisch-Kabelkorb

eloxierte Aluminium-Kabelwanne, abklappbar
B 720 mm
passend für Anbautisch B 1000 x T 600 mm
B 920 mm
passend für Anbautisch B 1200 x T 800 mm
B 1120 mm
passend für Schreibtisch B 1600 x T 800 mm
B 1320 mm
passend für Schreibtisch B 1800 x T 800 mm
B 1520 mm
passend für Schreibtisch B 2000 x T 800 mm
Nicht für Glastische

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, glasschreibtisch, 100180, 100180-SW81, Kabelkanäle, Kabelkanal, Kabelkanal für Tisch, Kabelschnecke für Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 147,63*
€ 183,80*
Frei Haus
ab € 177,95*
€ 220,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.