Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank BARI, 3 Auszüge, Zentralverriegelung, B 819 x T 430 x H 1117 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-103082
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     019-321-9010-90-B1
EAN/GTIN:
     4004479480253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank

Sie haben es in Ihrer täglichen Arbeit mit einer Unmenge an Hängemappen zu tun Verstauen Sie sie ordentlich und sauber in diesem Hängeregistraturschrank BARI!

Drei Hängeregister-Schubladen auf einer Breite von 819 mm '“ das heisst eine Unmenge an Lagervolumen für Ihre wichtigen Dokumente. Die Hängeregister-Auszüge gleiten auf leichtgängigen Metallzargen, lassen sich mittels eines Drehzylinderschlosses abschliessen und sind bis 80 % der Gesamtlänge ausfahrbar.

Der Hängeregister-Schrank BARI ist sehr strapazierfähig und ausserordentlich stabil, was auch die Zertifizierung mit dem GS-Siegel belegt. Von der gleichen überzeugenden Qualität sind auch die Schreibtische und weitere Möbel der Serie BARI, die Ihre Büroausstattung passend zum Hängeregistraturschrank perfekt ergänzen.

Ausführung:

  • E1-Spanplatten mit melaminharzbeschichteter Oberfläche, Ecken und Kanten gerundet entsprechend der DIN-Norm
  • mit alufarbigen Griffen
  • Ausführung in Mittelgrau/Mittelgrau mit anthrazitfarbigen Griffen
  • 3 abschliessbare HR-Auszüge mit leichtgängigen Metallzargen
  • Zentralverriegelung
  • Optionale Ausstattung mit nützlichem Zubehör
  • Masse: B 819 x T 430 x H 1117 mm

Weitere Details:

  • Bestandteil des Büromöbelprogramms BARI
  • In verschiedenen Farben/Dekoren erhältlich
  • Montage inklusive
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Comfort Leasing möglich
Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank 3 schubladen weiß, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank weiß, 103082, 103082-SW81, Aktenschrank, Hängeregistraturen, Archivschrank, Hängeregistratur, Büroschrank, Büromöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 597,81*
€ 685,58*
Frei Haus
ab € 725,92*
€ 813,04*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,58*
€ 815,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,24*
€ 790,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,46*
€ 771,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,32*
€ 748,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,81*
€ 711,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.