| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-103083 Herst.-Nr.: 019-321-9310-59-B1 EAN/GTIN: 4050211084531 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sie haben es in Ihrer täglichen Arbeit mit einer Unmenge an Hängemappen zu tun Verstauen Sie sie ordentlich und sauber in diesem Hängeregistraturschrank BARI! Drei Hängeregister-Schubladen auf einer Breite von 819 mm '“ das heisst eine Unmenge an Lagervolumen für Ihre wichtigen Dokumente. Die Hängeregister-Auszüge gleiten auf leichtgängigen Metallzargen, lassen sich mittels eines Drehzylinderschlosses abschliessen und sind bis 80 % der Gesamtlänge ausfahrbar. Der Hängeregister-Schrank BARI ist sehr strapazierfähig und ausserordentlich stabil, was auch die Zertifizierung mit dem GS-Siegel belegt. Von der gleichen überzeugenden Qualität sind auch die Schreibtische und weitere Möbel der Serie BARI, die Ihre Büroausstattung passend zum Hängeregistraturschrank perfekt ergänzen. Ausführung: - E1-Spanplatten mit melaminharzbeschichteter Oberfläche, Ecken und Kanten gerundet entsprechend der DIN-Norm
- mit alufarbigen Griffen
- Ausführung in Mittelgrau/Mittelgrau mit anthrazitfarbigen Griffen
- 3 abschliessbare HR-Auszüge mit leichtgängigen Metallzargen
- Zentralverriegelung
- Optionale Ausstattung mit nützlichem Zubehör
- Masse: B 819 x T 430 x H 1117 mm
Weitere Details: - Bestandteil des Büromöbelprogramms BARI
- In verschiedenen Farben/Dekoren erhältlich
- Montage inklusive
- 3D Planungs-Service inklusive
- Zertifizierung mit GS-Siegel
- Comfort Leasing möglich
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |