Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal PALENQUE, 2 OH, B 400 x T 400 x H 752 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-106156
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-342001-W
EAN/GTIN:
     4038933408705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
106156
106156-SW81
Regal
Schrank

Das Regal Palenque ist Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Palenque. Wahlweise mit zwei oder drei Ordnerhöhen erhalten Sie das Regal Palenque in den Höhen 752 mm oder 1104 mm.
Das Regal Palenque ist in unterschiedlichen Höhen erhältlich und bietet so je nach Bedarf Platz für zwei oder drei Ordnerhöhen. Die solide Verarbeitung des Regal Palenque spiegelt sich auch in den stabilen 19 mm starken Einlegeböden wider, die in einem 32 mm-Raster variabel einsetzbar sind. Die 400 mm breite Ausführung des Regals können Sie wunderbar durch weitere Objekte aus der Büromöbelserie Palenque ergänzen und sich so Ihren Arbeitsplatz optimal und individuell-attraktiv gestalten. Das gesamte Büromöbelprogramm Palenque erhalten Sie bei Schäfer Shop in verschiedenen Dekoren und weitestgehend komplett vormontiert.
Weitere Details:

  • Solides Regal Palenque in zwei Grössen erhältlich
  • Wahlweise für 2 oder 3 Ordnerhöhen
  • 19 mm starke Einlegeböden (1 oder 2 Stück)
  • 32 mm-Raster für flexible Einteilung der Einlegeböden
  • Aus dreischichtigen Feinspanplatten mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Palenque
  • Made in Germany
  • Montage: komplett vormontiert
  • Farbe: lichtgrau, Buche, Ahorn, weiss
  • Masse: B 400 x T 400 x H 752 mm (2 OH) oder 1104 mm (3 OH)
  • Garantie: 3 Jahre
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 117,74*
€ 149,61*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,04*
€ 150,31*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,82*
€ 168,87*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,10*
€ 169,18*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 150,12*
€ 189,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-343700-WE
ab € 54,39*
Zubehör
Geramöbel
S-342700-AH
ab € 50,73*
Zubehör
Geramöbel
S-342700-BU
ab € 55,55*
Zubehör
Geramöbel
S-342700-LG
ab € 50,67*
Zubehör
Geramöbel
S-343700-AH
ab € 54,40*
Zubehör
Geramöbel
S-343700-BU
ab € 54,40*
Zubehör
Geramöbel
S-343700-LG
ab € 54,31*
Zubehör
Geramöbel
S-346700-AH
ab € 88,52*
Zubehör
Geramöbel
S-346700-BU
ab € 88,75*
Zubehör
Geramöbel
S-346700-LG
ab € 88,84*
Zubehör
Geramöbel
S-343901-GT
ab € 88,77*
Zubehör
Geramöbel
S-346901-GT
ab € 165,90*
Zubehör
Geramöbel
S-342901-GT
ab € 69,43*
Zubehör
Geramöbel
S-381700-WE
ab € 153,71*
Zubehör
Geramöbel
S-341700-AH
ab € 133,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.