Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal PALENQUE, 2 OH, B 800 x T 400 x H 752 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-106157
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-382001-W
EAN/GTIN:
     4038933408781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das klassische Regal Palenque erhalten Sie bei Schäfer Shop für zwei, drei oder sechs Ordnerhöhen. Dementsprechend misst das Regal Palenque wahlweise eine Höhe von 752, 1104 oder 2160 mm.
Ob als Einzelobjekt freistehend oder als Basiselement zum Aufbau einer kompletten Büroeinrichtung '“ mit dem Regal Palenque treffen Sie immer eine gute Wahl. Ihren individuellen Anforderungen entsprechend können Sie das 800 mm breite Regal der Büromöbelserie Palenque in drei verschiedenen Höhen bestellen: Höhe 752 mm für zwei Ordnerhöhen, Höhe 1104 mm für drei Ordnerhöhen oder Höhe 2160 mm für sechs Ordnerhöhen. Die 19 mm starken Einlegeböden lassen sich im Abstand von 32 mm versetzen, so dass Sie das Regal Palenque ganz nach Ihren Bedürfnissen aufbauen und nutzen können. Wie auch bei den anderen Objekten des Büromöbelprogramms Palenque, können Sie zwischen verschiedenen Dekoren wählen und sich so Ihren Arbeitsplatz nicht nur funktional sondern auch optisch ganz nach Ihrem Geschmack einrichten.
Weitere Details:

  • Klassisches Regal Palenque in drei Grössen erhältlich
  • Wahlweise für 2, 3 oder 6 Ordnerhöhen
  • 19 mm starke Einlegeböden (1, 2, oder 5 Stück)
  • 32 mm-Raster für flexible Einteilung der Einlegeböden
  • Aus dreischichtigen Feinspanplatten mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Palenque
  • Made in Germany
  • Montage: komplett vormontiert
  • Farbe: lichtgrau, Buche, Ahorn, weiss
  • Masse: B 800 x T 400 x H 752 mm (2 OH), 1104 mm (3 OH) oder 2160 mm (6 OH)
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal weiß, aktenregal, aktenregal 2 böden, 106157, 106157-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,51*
€ 185,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,28*
€ 185,61*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,80*
€ 189,13*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,54*
€ 189,46*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 177,42*
€ 215,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,61*
€ 254,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,99*
€ 230,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-383700-WE
ab € 76,35*
Zubehör
Geramöbel
S-382700-AH
ab € 65,54*
Zubehör
Geramöbel
S-382700-BU
ab € 65,57*
Zubehör
Geramöbel
S-382700-LG
ab € 65,61*
Zubehör
Geramöbel
S-383700-AH
ab € 76,51*
Zubehör
Geramöbel
S-383700-BU
ab € 82,83*
Zubehör
Geramöbel
S-383700-LG
ab € 74,36*
Zubehör
Geramöbel
S-382901-GT
ab € 138,59*
Zubehör
Geramöbel
S-383901-GT
ab € 187,63*
Zubehör
Geramöbel
S-381705-AH
ab € 136,56*
Zubehör
Geramöbel
S-381705-BU
ab € 136,74*
Zubehör
Geramöbel
S-381705-LG
ab € 136,61*
Zubehör
Geramöbel
S-381700-WE
ab € 153,03*
Zubehör
Geramöbel
S-341700-AH
ab € 133,43*
Zubehör
Geramöbel
S-341700-BU
ab € 132,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.