Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Garderobenschrank TETRIS WALL, 1 Fachboden, Türanschlag rechts, B 800 x T 440 x H 1880 mm, Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-108037
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     ZU54 D9258 AHORN
EAN/GTIN:
     4251898806588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau
garderobenschrank

Der doppeltürige Garderobenschrank TETRIS WALL bietet einen 800 mm breiten Fachboden und ist 1880 mm hoch. Dabei ist die Kleiderstange des Garderobenschranks TETRIS WALL ausziehbar.
Der Garderobenschrank TETRIS WALL ist doppeltürig und hat den Türanschlag rechts. Bei einer Breite von 800 mm und einer Höhe von 1880 mm bietet der Garderobenschrank TETRIS WALL viel Stauraum. Dafür steht ein im Raster von 32 mm verstellbarer Fachboden und eine ausziehbare Kleiderstange zur Verfügung. Optional lässt sich der Garderobenschrank noch um die passenden Aufsatzschränke TETRIS WALL mit zwei weiteren Fachböden erweitern. Geliefert wird der Garderobenschrank mit justierbaren Fussgleitern. Bis zu einem Höhenunterschied von 32 mm sind so auch Bodenunebenheiten problemlos ausgeglichen. Der Garderobenschrank TETRIS WALL kann dank eines Wechselzylinderschlosses abgeschlossen werden. Aus beidseitig beschichteten E1-Spanplatten mit 2 mm Kunststoffkante gefertigt, bietet der Schrank höchste Qualität Made in Germany. Ausreichende Stabilität erhält der Garderobenschrank TETRIS WALL durch die 8 mm Sichtrückwand und die 18 mm starken Böden und Fronten. Der Schäfer Shop montiert diesen Garderobenschrank kostenlos für Sie vor Ort.
Weitere Details:

  • 1 Fachboden, 1 ausziehbare Kleiderstange
  • Türanschlag: rechts
  • Beidseitig beschichtete E1-Spanplatte mit 2 mm Kunststoffkante
  • Verleimter Korpus mit 8 mm Sichtrückwand
  • Korpus, Böden und Fronten 18 mm stark
  • Fachboden gegen Herausziehen gesichert
  • Fachboden im Raster von 32 mm verstellbar
  • Wechselzylinderschloss
  • Farbe: wahlweise lichtgrau, Buche-Dekor, Ahorn-Dekor, Kirsche Romana-Dekor, weiss
  • Masse: B 800 x T 440 x H 1880 mm
  • Montage inklusive
Weitere Suchbegriffe: ssi schäfer garderobenschrank, 108037, 108037-SW81, Spind, Garderobensystem, Kleiderspind, Garderobeneinheit, Umkleide, Aktenschrank (Flügeltüren), Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,99*
€ 702,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,76*
€ 697,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,93*
€ 681,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,23*
€ 654,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,72*
€ 594,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.