Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Garderobenschrank TETRIS WALL, 1 Fachboden, Türanschlag links, B 600 x T 440 x H 1880 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-108045
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     ZU53L U0191 LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4251898806663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau
garderobenschrank

Der Garderobenschrank TETRIS WALL ist in dieser Ausführung 600 mm breit, 1180/2250 mm hoch und hat den Türanschlag rechts oder links. Ausgestattet ist der Garderobenschrank mit einem/zwei Fachböden zur Ablage. Diese sind im Raster von 32 mm einstellbar. Die ausfahrbare Kleiderstange erleichtert die Aufhängung von Kleidungsstücken. Der geräumige und stabile Garderobenschrank TETRIS WALL wurde aus beidseitig beschichteten E1-Spanplatten gefertigt. Der verleimte Korpus wie auch die Böden und die Fronten sind 18 mm stark und mit einer 8 mm dicken Sichtrückwand versehen. Dies ist höchste Qualität Made in Germany, die den Garderobenschrank TETRIS WALL zu einem langlebigen Möbelstück macht. Die Tür des Schrankes ist durch ein Wechselzylinderschloss abschliessbar. Die Fussgleiter lassen sich um bis zu 30 mm regulieren und sind optional als Stahlsockel erhältlich. Kombinieren Sie den Garderobenschrank TETRIS WALL mit den passenden Regalen und Schränken der gleichnamigen Schrankserie für ein harmonisches Gesamtbild. Die Montage unsererseits ist dabei kostenlos.
Weitere Details:

  • 1/2 Fachböden, 1 ausziehbare Kleiderstange
  • Türanschlag: rechts/links
  • Beidseitig beschichtete E1-Spanplatte mit 2 mm Kunststoffkante
  • Verleimter Korpus mit 8 mm Sichtrückwand
  • Korpus, Böden und Fronten 18 mm stark
  • Fachboden gegen Herausziehen gesichert
  • Fachboden im Raster von 32 mm verstellbar
  • Wechselzylinderschloss
  • Farbe: wahlweise lichtgrau, Buche-Dekor, Ahorn-Dekor, Kirsche Romana-Dekor, weiss
  • Masse: B 600 x T 440 x H 1180/2250 mm
  • Montage inklusive

Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank breite 60 cm, 108045, 108045-SW81, Spind, Garderobensystem, Kleiderspind, Garderobeneinheit, Umkleide, Aktenschrank (Flügeltüren), Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 496,41*
€ 587,96*
Frei Haus
ab € 604,14*
€ 706,04*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,96*
€ 699,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,04*
€ 692,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,85*
€ 678,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,84*
€ 653,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,41*
€ 590,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.