Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Regal-Hängeregisterschrank-Kombination TETRIS WALL, B 800 x T 440 x H 2250 mm, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-108411
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     ZK61 D0381 BUCHE
EAN/GTIN:
     4251898807066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

ie Regal-Hängeregisterschrank-Kombination TETRIS WALL bietet vier offen gehaltene Fachböden in Ordnerhöhe und zwei abschliessbare Hängeregisterschübe. Mit einer Breite von 800 mm und einer Höhe von 2250 mm bietet die Regal-Hängeregisterschrank-Kombination TETRIS WALL viel Stauraum.
Perfekt organisierten Stauraum bietet die Regal-Hängeregisterschrank-Kombination TETRIS WALL. Mit vier Fachböden in Ordnerhöhe lassen sich bei einer Korpustiefe von 440 mm viele Akten und Ordner verstauen. Dabei können die Fachböden im Raster von 32 mm verstellt werden. Die unteren zwei Schübe bieten Hängeregistern ausreichend Platz zur Aufbewahrung und sind abschliessbar. Ausgestattet mit einem Stahlhängerahmen mit vollausziehbarer Teleskopführung sind diese schnell zur Hand. Da die Fachböden gegen ein Herausziehen gesichert sind und die Hängeregistraturschübe über eine Auszugssperre verfügen, ist auch Ihre Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleistet. Die hochwertige Qualität Made in Germany zeigt sich an den verwendeten Materialien zur Fertigung der Regal-Hängeregisterschrank-Kombination TETRIS WALL. Der verleimte Korpus wie auch die Fächer und Schübe bestehen aus beidseitig beschichteten E1-Spanplatten. Das macht diese Schrank-Kombination abrieb- und stossfest. Die 8 mm Sichtrückwand gibt dem Schrank die notwendige Stabilität. Ausgestattet mit regulierbaren Fussgleitern lassen sich Höhenunterschiede oder Bodenunebenheiten von bis zu 30 mm ausgleichen. Die Montage der Regal-Hängeregisterschrank-Kombination TETRIS WALL übernehmen wir kostenlos für Sie.
Weitere Details:

  • 4 Ordnerhöhen, 2 Schübe
  • Beidseitig beschichtete E1-Spanplatte mit 2 mm Kunststoffkante
  • Verleimter Korpus mit 8 mm Sichtrückwand
  • Korpus, Böden und Fronten 18 mm stark
  • Fachböden gegen Herausziehen gesichert, Schübe mit Auszugssperre
  • Fachböden im Raster von 32 mm verstellbar
  • Inklusive regulierbarer Fussgleiter, H 30 mm
  • Hängerregistraturschübe mit Wechselzylinderschloss
  • Schübe mit Stahlhängerahmen mit vollausziehbarer Teleskopführung
  • Schübe mit Metallgriffen
  • Fussgleiter optional als Stahlsockel, H 30 mm
  • Farbe: wahlweise lichtgrau, Buche-Dekor, Ahorn-Dekor, Kirsche Romana-Dekor, weiss
  • Masse: B 800 x T 440 x H 2250 mm
  • Montage inklusive
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Hängeregisterschrank, Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, hängeregisterschrank buche, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 2 auszüge, 108411, 108411-SW81, Aktenschrank, Hängeregistraturen, Archivschrank, Hängeregistratur, Büroschrank, Theke (Flügeltüren)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 847,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,75*
€ 1.154,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,89*
€ 1.152,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,50*
€ 1.114,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,28*
€ 1.073,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,68*
€ 1.008,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.