Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Hängeregistraturschrank SET UP, 2 HR-Schübe, abschliessbar, B 800 x T 420 x H 744 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-109788
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112628
EAN/GTIN:
     4250510813119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank

Abschliessbar und mit zwei geräumigen Hängeregistratur-Schüben ausgestattet, bietet der Hängeregistraturschrank SET UP viel Platz für Ihre Dokumente und Akten. Der Hängeregistraturschrank SET UP hat die Masse B 800 x T 420 x H 744 mm.
In den zwei Schüben des Hängeregistraturschranks SET UP können Hängemappen platzsparend, geordnet und jederzeit griffbereit aufbewahrt und mittels Schloss auch sicher archiviert werden. Der Korpus des Schrankes besteht aus robusten, pflegeleichten Dreischichtplatten mit Melaminharzbeschichtung. Die Platten sind 18 mm stark und mit einem schützenden 22 mm PVC-Umleimer ausgestattet. Durch die feste Rückwand des Hängeregistraturschranks kann er auch frei im Raum stehen. Sie haben ausserdem die Wahl zwischen verschiedenen, attraktiven Korpus-Front-Dekorvarianten. Ein weiterer Vorteil: Wenn Sie mehr Stauraum benötigen, lässt sich der Hängeregistraturschrank SET UP ganz einfach durch Aufsatzelemente der Büromöbelserie SET UP ergänzen. SET UP-Aufsätze, -Schreibtische, -Regale und Zubehör finden Sie bei uns Schäfer Shop. Der Schrank ist insgesamt 800 mm breit, 420 mm tief und 744 mm hoch. Durch die Boden schonenden Fussgleiter wird SET UP noch um 44 mm höher. Schlichte, silberfarbene Aluminiumgriffe runden die moderne, puristische Optik des Möbelstücks ab. Der Hängeregistraturschrank SET UP lässt sich kinderleicht aufbauen und ist im Handumdrehen einsatzbereit.

  • 2 HR-Schübe
  • Schloss zur Zentralverriegelung mit Kippschlüssel
  • Feste Rückwand zur freistehenden Nutzung
  • 18 mm Plattenstärke mit 2 mm PVC-Umleimer
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischichtplatten
  • Höhe 744 mm + 44 mm Fussgleiter
  • Durch Aufsatzelemente erweiterbar
  • Silberfarbene Aluminiumgriffe
  • Bestandteil des umfangrWildeichen Büromöbelprogramms SET UP
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe Korpus/Front: Weiss/Weiss Graphit/Graphit, Weiss/WildWildeiche, Graphit/Weiss Graphit/WildWildeiche
  • Masse: B 800 x T 420 x H 744 mm (2 OH)
Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank weiss 2 schubladen, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank weiß, 109788, 109788-SW81, Aktenschrank, Hängeregistraturen, Archivschrank, Hängeregistratur, Büroschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,77*
€ 618,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,66*
€ 604,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,90*
€ 573,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,42*
€ 556,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,92*
€ 517,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.