Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, 1600 x 800 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-110175
Hersteller:
     Shanghai Arts Crafts
Herst.-Nr.:
     112845
EAN/GTIN:
     4250510814130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1600x800
besprechungstisch
  • stabil verschweisstes Aluminiumgestell
  • inkl. 4 Design-Rollen (ø 75 mm), feststellbar
  • Klappmechanismus mit Teleskopstangen
  • hochwertige 3 Schicht-Feinspannplatte
  • Emmissionsklasse E1, 25 mm stark
  • Melaminharzbeschichtet, Oberfläche gemäss DIN 68765
  • mit 3 mm Kunststoffumleimer
  • Höhe ca.: 730 mm
  • Gestell: Weissalu

Hinweis:

Die Oberflächen des Tisches sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.

Weitere Suchbegriffe: konferenztisch melaminharzbeschichtet, 110175, 110175-SW81, Tisch, Klapptisch, Serviertisch, Kantinentisch, Pausentisch, Pausenraumeinrichtung, Kantinenmöbel, Seminartisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 406,92*
€ 479,86*
Frei Haus
ab € 504,42*
€ 596,75*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,86*
€ 571,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,49*
€ 569,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,49*
€ 558,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,59*
€ 540,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,92*
€ 484,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.