| |
|
| Artikel-Nr.: 224-110180 Herst.-Nr.: 112848 EAN/GTIN: 4250510814161 |
| | |
|
| | |
| - stabil verschweisstes Aluminiumgestell
- inkl. 4 Design-Rollen (ø 75 mm), feststellbar
- Klappmechanismus mit Teleskopstangen
- hochwertige 3 Schicht-Feinspannplatte
- Emmissionsklasse E1, 25 mm stark
- Melaminharzbeschichtet, Oberfläche gemäss DIN 68765
- mit 3 mm Kunststoffumleimer
- Höhe ca.: 730 mm
- Gestell: Weissalu
Hinweis: Die Oberflächen des Tisches sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: konferenztisch melaminharzbeschichtet, 110180, 110180-SW81, Tisch, Klapptisch, Serviertisch, Kantinentisch, Pausentisch, Pausenraumeinrichtung, Kantinenmöbel, Seminartisch |
| | |
| |