Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, aus Holz, 2 OH, Griffknöpfe, höhenverstellbarer Fachboden, B 700 x T 400 x H 740 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113258
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     912681 WEISS
EAN/GTIN:
     4051814356902
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank

Dieser in verschiedenen Dekoren und wahlweise mit 2, 3 oder 5 Ordnerhöhen ausgestattete Flügeltürenschrank stellt eine echte Bereicherung Ihres Büros oder Arbeitszimmers dar. Sie verstauen darin bequem Ihre Akten und Aktenordner, sodass sie vor neugierigen Blicken geschützt und dennoch stets griffbereit sind.

Der mit 3 Jahren Garantie versehene Schrank ist mit stabilen, in der Höhe verstellbaren Böden ausgerüstet, die jeweils ein Gewicht von bis zu 10 kg tragen können.

Der Korpus und die Böden wurden aus einer 16 mm starken Spanplatte gefertigt, die sich dank ihrer Melaminharzbeschichtung durch ein hohes Mass an Strapazierfähigkeit auszeichnet. Die nicht abschliessbaren Türen besitzen praktische Griffknöpfe aus Kunststoff.

Die Breite und die Tiefe belaufen sich bei diesem für die einfache Selbstmontage zerlegt gelieferten Flügeltürenschrank jeweils 700 mm bzw. 400 mm, die Höhe ist abhängig je nach gewählter Anzahl an Ordnerhöhen.

Ausstattungsmerkmale:

  • Aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, 16 mm stark
  • Flügeltüren mit 2 praktischen Griffknöpfen aus Kunststoff
  • Türen nicht abschliessbar
  • Höhenverstellbare Böden mit einer maximalen Tragkraft von jeweils 10 kg
  • Wahlweise in einer Ausführung mit 2, 3 oder 5 Ordnerhöhen erhältlich
  • In verschiedenen, attraktiven Dekoren verfügbar

Einsatzzweck:

  • Ideal für das Homeoffice, das Arbeitszimmer oder das Büro
  • Bestens geeignet zur übersichtlichen Aufbewahrung von Akten und Aktenordnern

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Masse:
    • 2 OH: B 700 x T 400 x H 740 mm
    • 3 OH: B 700 x T 400 x H 1050 mm
    • 5 OH: B 700 x T 400 x H 1780 mm
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, drehtürenschrank, 113258, 113258-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 71,76*
€ 92,65*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 72,87*
€ 94,12*
Frei Haus
ab € 89,26*
€ 114,51*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.