Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Aktenschrank Vandol Mini, weiß 205159-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205159-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     912681
EAN/GTIN:
     4051814356902
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
VCM Aktenschrank Vandol Mini, weiß Arbeitsutensilien, Akten und Papiere aufbewahren: Mit dem Aktenschrank Vandol Mini schaffen Sie praktischen Stauraum auch in kleinen Räumen. Dank 2 leichtgängiger Türen sieht das Büro immer aufgeräumt aus. Vielseitig einsetzbarer Schrank 2 leichtgängige Türen und 1 Einlegeboden Stabile Konstruktion Strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Oberfläche Kombinierbar mit weiteren Möbeln der Serie „Vandol“ Höhe = 740 mm Breite = 700 mm Tiefe = 390 mm Fronten Farbe = weiß Korpus Farbe = weiß Tür Typ = Drehflügeltür Abteile Anzahl = 2 Fächer Anzahl = 2 Böden Anzahl = 1 Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Abteile Anzahl:
2
Fächer Anzahl:
2
Fronten Farbe:
weiß
Korpus Farbe:
weiß
Böden Anzahl:
1
Breite:
700 mm
Höhe:
740 mm
Schranknutzung:
Büro
Tiefe:
390 mm
Tür Typ:
Drehflügeltür
HEIGHT GRO:
790.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
105.00 mm
WEIGHT GRO:
25.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033019
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 71,30*
€ 91,63*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 72,42*
€ 93,06*
Frei Haus
ab € 88,86*
€ 113,06*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.