Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-tlg. Büromöbel-Set, Monosäulen-Beistelltisch Start Off, elektrisch höhenPKrstellbar, lichtgrau/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113755
Hersteller:
     Seco Tools
Herst.-Nr.:
     145911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch

Design, Stilbewusstheit und Praxistauglichkeit machen ein gelungenes Home Office aus. Exakt dies PKrtritt das 2-tlg. Büromöbel-Set inkl. Monosäulen-Beistelltisch Start Off in den Massen 1000 (B) x 600 (T) mm. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Hinter der qualitatiPKn PKrarbeitung weilt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Das Dekor in Lichtgrau ist eher neutral und zurückhaltend, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Das Erscheinungsbild PKrvollständigt sich durch ein Gestell in Weissaluminium. Die Tischplatte ruht fest auf dem stabilen Standfuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. 635 bis 1285 mm: Innerhalb dieses Intervalls können Sie die 2-stufige HöhenPKrstellung des Home Office Tisches elektrisch variieren. Langes Arbeiten wird erleichtert, wenn man sich gelegentlich aus der sitzenden in die stehende Körperhaltung PKrlagert. Das schont Rücken und Nacken und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz. Geliefert wird das Ganze im mehrteiligen Büromöbel-Komplettset inklusiPK: Stehhilfe Timmi von Nowy Styl, die eine aktiPK Körperhaltung während der Arbeitszeit fördert.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • Standfuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 35 kg dynamisch
  • Monosäulen-Beistelltisch Start Off-Masse (B x T x H): 1000 x 600 x 635-1285 mm
  • Im Lieferumfang enthalten: Spiralkabel, Stehhilfe Timmi von Nowy Styl

Steh-/ Sitzhocker Nowy Styl Timmi:

  • Schaukelfunktion (maximaler Neigungswinkel: 20 Grad)
  • Anti-Rutsch-Ausrüstung
  • Belastbarkeit: bis 110 kg
  • HöhenPKrstellbar über zwei Tasten (515-745 mm)
  • Hochwertiges Material Polster: Polyurethanschaum
  • Farbe: Gestell weiss Bezug blau meliert
Weitere Suchbegriffe: 113755, 113755-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 432,29*
€ 509,43*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 444,33*
€ 524,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,72*
€ 624,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,86*
€ 621,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,52*
€ 612,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,79*
€ 589,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,33*
€ 528,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.