Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-tlg. Büromöbel-Set, Monosäulen-Beistelltisch Start Off, elektrisch höhenPKrstellbar, weiss/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113756
Hersteller:
     Seco Tools
Herst.-Nr.:
     145912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch

Design, Stilbewusstheit und Produktivität machen ein gutes Home Office aus. Genau dafür steht das 2-tlg. Büromöbel-Set inkl. Monosäulen-Beistelltisch Start Off in den Massen B 1000 x T 600 mm. Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in Ihre Räumlichkeiten passt, wenn Sie sich PKrgrössern! Hinter der qualitatiPKn PKrarbeitung befindet sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Wählen Sie die Farbvariante in Weiss wirkt der Home Office Tisch ausserordentlich klar und modern. Ein Gestell in Weissaluminium rundet das Tischdesign ab. Auf seinem robusten Standfuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit Bodenausgleichsschrauben steht Ihr Tisch an seiner künftigen Wirkungsstätte sicher und wackelfrei. Das Modell ist im Intervall von 635 bis 1285 mm zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar. Halten Sie während der Arbeitszeit des öfteren sitzende und stehende Etappen ein. Auf Dauer zeigen Sie Ihrem Körper vor allem Ihrem Bewegungsapparat eine grosse Wertschätzung. Geliefert wird alles im mehrteiligen Komplettangebot inklusiPK: Stehhilfe Timmi von Nowy Styl, die eine aktiPK Körperhaltung während der Arbeitszeit fördert.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • Standfuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 635 bis 1285 mm
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 35 kg dynamisch
  • Monosäulen-Beistelltisch Start Off-Abmessungen: B 1000 x T 600 x H 635-1285 mm
  • Lieferumfang einschliesslich: Spiralkabel, Stehhilfe Timmi

Steh-/ Sitzhocker Nowy Styl Timmi:

  • Schaukelfunktion (maximaler Neigungswinkel: 20 Grad)
  • Anti-Rutsch-Ausrüstung
  • Belastbarkeit: bis 110 kg
  • HöhenPKrstellbar über zwei Tasten (515-745 mm)
  • Hochwertiges Material Polster: Polyurethanschaum
  • Farbe: Gestell weiss Bezug blau meliert
Weitere Suchbegriffe: 113756, 113756-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 432,40*
€ 509,43*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 444,56*
€ 524,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,72*
€ 624,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,86*
€ 621,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,52*
€ 612,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,79*
€ 589,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,56*
€ 529,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.