Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select HR-Schrank Start Off, 2 OH, abschliessbar, B 800 x T 420 x H 744 mm, Holz, graphit/Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114420
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     151126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank

Der moderne HR-Schrank Start Off mit 2 OH ist abschliessbar und überzeugt mit einer hochwertigen Verarbeitung. Das Modell aus Holz ist hier in verschiedenen attraktiven Dekoren erhältlich.

Wer noch nach einem passenden Schrank für die Aufbewahrung von Ordnern im Büro oder Homeoffice sucht, entscheidet sich für den HR-Schrank Start Off. Das Modell passt mit seinen verschiedenen Dekoren hervorragend zu den Schreibtischen dieser Serie und lässt sich auch mit vielen anderen Möbeln kombinieren.

Der Schrank bietet zwei Ordnerhöhen. Eine Ordnerhöhe richtet sich dabei nach der Höhe eines DIN-A4-Ordners. Es lassen sich in dem Schrank also zwei Ordner-Reihen platzsparend übereinander unterbringen. Damit ergibt sich viel Abstellfläche für Aktenordner oder auch andere Arbeitsmaterialien.

Weiterhin ist der Schrank sicher abschliessbar. Er verfügt über einen praktischen Sockelboden, der als Höhenausgleich dient. Die Verarbeitung weiss bei diesem Modell durchweg zu überzeugen. Die beidseitig melaminharzbeschichtete Dreischichtspanplatte sorgt für eine hohe Kratzfestigkeit und Langlebigkeit.

Ausführungsmerkmale:

  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Dreischichtspanplatte
  • PVC-Kantenumleimer, 2 mm stark
  • Plattenstärke: 18 mm
  • Rückwand = Sichtrückwand, auch frei im Raum aufstellbar
  • Abschliessbar mit Kippschlüssel und mattierten Metallgriffen
  • Höhenausgleich durch Sockelboden

Einsatzzweck:

  • Zum Einsatz im Büroalltag oder privat
  • Mit 2 Ordnerhöhen ideal für Akten
  • Platzsparendes Aufbewahren von Arbeitsmaterialien und privaten Gegenständen

Weitere Details:

  • Bestandteil der Start-Up-Serie
  • Kurzfristig lieferbar
  • Einfache Selbstmontage
  • Verschiedene Dekore (Schäfer Dekorsystem)
  • Masse: B 800 x T 420 x H 744 mm
Weitere Suchbegriffe: Registratur-Schrank, Registraturschrank, hängeregistraturschrank eiche, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 2 auszüge, 114420, 114420-SW81, Aktenschrank, Hängeregistraturen, Archivschrank, Hängeregistratur, Büroschrank, Karteischrank (Schiebetür)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 408,83*
€ 485,65*
Frei Haus
ab € 496,17*
€ 584,23*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,65*
€ 577,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,76*
€ 573,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,47*
€ 552,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,26*
€ 535,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,83*
€ 486,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.