Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal WR 3000, Anbaufeld, Tiefe 800 mm, Höhe 1960 mm, Feldweite 1994 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-120630
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6670734
EAN/GTIN:
     4052941773167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal

Mit diesem 1960 mm hohen Anbaufeld erweitern Sie Ihr Weitspannregal WR 3000. Dabei wählen Sie bei dem Anbaufeld bei der Tiefe von 400 bis 800 mm und einer lichten Feldweite von 1994 bis 2570 mm.

Dieses Anbaufeld erweitert das Weitspannregal WR 3000. Das Anbaufeld hat eine Höhe von 1960 mm und bietet 3 Ebenen zur Ablage. Belastbar mit bis zu 1600 kg ist das Anbaufeld ideal zur Einlagerung von grossvolumigen Lagergütern. In verzinkter Ausführung ist es zudem besonders stabil und widerstandsfähig. Das Anbaufeld hat Nockenraster im Abstand von 53 mm und lässt sich dank des Rahmensystems in Steckkonstruktion leicht und schnell montieren. Das Anbaufeld steht Ihnen in den Tiefen von 400 mm, 500 mm, 600 mm oder 800 mm zur Verfügung. Auch bei der lichten Feldweite können Sie zwischen 1994 mm, 2282 mm oder 2570 mm passend zum Weitspannregal entscheiden.

Weitere Details:

Anbaufeld für Weitspannregal WR 3000

Zur Einlagerung von grossvolumigen Lagergütern mit leichten und mittleren Lasten

Ausführung: Verzinkt

Flexibel durch schnelle Verstellbarkeit

Erweiterbar mit Komponenten der Fachbodenregale WR 3000

Rahmensystem in Steckkonstruktion für schnelle und leichte Montage

Nockenraster im Abstand von 53 mm

Feldlast bis 1600 kg

Höhe: 1960 mm

3 Ebenen

Tiefe: wahlweise 400 mm, 500 mm, 600 mm oder 800 mm

Lichte Feldweite: 1994 mm, 2282 mm oder 2570 mm

Weitere Suchbegriffe: Weitspannregal, Weitspannsteckregal, großfachregal mit 3 ebenen, großfachregal ar, weitspannregal 80cm tiefe, 120630, 120630-SW81, Weitspannregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,04*
€ 684,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,16*
€ 678,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,14*
€ 670,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,86*
€ 644,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,27*
€ 583,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.