Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetor, für Gittertrennwandsystem, B 2238 x H 2110 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121133
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6689520
EAN/GTIN:
     4052941830976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenschutzgitter Schiebetor
Maschinenschutzgitter Schiebetür-Ba...
maschinenschutzgitter schiebetor

Dieses mit 2238 mm extrabreite und 2110 mm hohe Schiebetor aus pulverbeschichtetem Stahl dient der Erweiterung eines Gittertrennwandsystems.

Ausgestattet mit einer stabilen Blende in Schlosshöhe, ist das Schiebetor vorbereitet für den bauseitigen Einbau eines Schlosssystems. Es wird inklusive Anschlag und Schloss geliefert. Bitte fügen Sie bei der Bestellung eines Schiebetors eine Stellskizze bei.

Hinweis: Im Lieferumfang inklusive sind neben dem bereits erwähnten Zubehör noch 2 Stützen. Gittertrennwände sind nicht enthalten!

Wichtige Details:

  • Für Gittertrennwandsystem
  • Stabile Blende in Schlosshöhe
  • Vorbereitet für den bauseitigen Einbau eines Schliesszylinders
  • Inklusive Anschlag, Schloss und Stützen, ohne Gittertrennwände
  • Farbe: hellsilber, blau oder gelb
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Masse: B 2238 x H 2110 mm
  • Made by SSI Schäfer
  • Made in Germany
  • Bitte bei der Bestellung eine Stellskizze beifügen!
Weitere Suchbegriffe: 121133, 121133-SW81, Gittertrennwand, Trennwandsystem, Trennwand, Gitterwand, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.252,70*
€ 1.365,12*
Frei Haus
ab € 1.525,96*
€ 1.644,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.365,12*
€ 1.624,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.352,27*
€ 1.609,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.309,56*
€ 1.558,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,44*
€ 1.524,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,70*
€ 1.490,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.