Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Anlegeleiter Stabilo, 24 Sprossen, mit Traverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121179
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133199
EAN/GTIN:
     4009199133199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die einteilige und leichte Alu-Sprossenleiter eignet sich für den täglichen Einsatz im professionellen Bereich

  • Durch die rutschsicheren Zweikomponenten-Fussstopfen wird ein ungewolltes Wegrutschen der Leiter verhindert: die harte Komponente ist für eine stabile Verbindung des Stopfens mit dem Holm, die weiche Komponente für eine hohe Haftreibung
  • Die Holme bestehen aus Alu-Pressprofil
  • Die extra grossdimensionierte Sprossen sorgen für einen sicheren Auf- bzw. Abstieg
  • Ab 12 Sprossen mit Traverse


6 Sprossen: Leiterhöhe: 1850 mm, Arbeitshöhe: ca. 2800 mm, Gewicht: ca. 3,0 kg
9 Sprossen: Leiterhöhe: 2700 mm, Arbeitshöhe: ca. 3600 mm, Gewicht: ca. 4,5 kg
12 Sprossen: Leiterhöhe: 3550 mm, Arbeitshöhe: ca. 4350 mm, Gewicht: ca. 6,7 kg
15 Sprossen: Leiterhöhe: 4350 mm, Arbeitshöhe: ca. 5250 mm, Gewicht: ca. 8,3 kg
18 Sprossen: Leiterhöhe: 5200 mm, Arbeitshöhe: ca. 6050 mm, Gewicht: ca. 9,9 kg
20 Sprossen: Leiterhöhe: 5750 mm, Arbeitshöhe: ca. 6600 mm, Gewicht: ca. 11,3 kg
22 Sprossen: Leiterhöhe: 6350 mm, Arbeitshöhe: ca. 7100 mm, Gewicht: ca. 12,7 kg
24 Sprossen: Leiterhöhe: 6900 mm, Arbeitshöhe: ca. 7650 mm, Gewicht: ca. 14,0 kg

  • Geprüft nach EN 131-1
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, stufen-anlegeleiter krause, alu-leiter, 121179, 121179-SW81, Anlegeleitern, Anlegeleiter, Leiter, Stehleiter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,72*
€ 336,89*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,26*
€ 349,84*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 318,29*
€ 382,30*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,59*
€ 390,98*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 394,60*
€ 471,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,87*
€ 561,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,95*
€ 554,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,34*
€ 527,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,80*
€ 501,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,60*
€ 469,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.