Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenprofile CleanGrip, Klebevariante, zur Markierung von Treppenstufen nach DIN 18040, L 1000 x B 60 x H 30 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121234
Hersteller:
     CleanGrip
Herst.-Nr.:
     33514
EAN/GTIN:
     4260287340183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil
Treppenkantenprofil

Die Stufenprofile CleanGrip sind in zwei Ausführungen als Schraub- und als Klebevariante erhältlich. Das Hilfsmittel mit rutschhemmender Wirkung gibt es hier in Schwarz oder Schwarz/Gelb.

Das Stufenprofil CleanGrip ist schnell angebracht und bietet einen optimalen Schutz vor Rutschunfällen auf der Treppe. Damit handelt es sich um ein wichtiges Hilfsmittel in Arbeitsbereichen. Das Produkt ist in zwei Varianten erhältlich und erlaubt die Befestigung per Kleben oder Schrauben. Die Klebevariante ist für den Innenbereich geeignet, die Schraubvariante dazu auch im Aussenbereich einsetzbar.

Die Stufenprofile bieten eine hohe Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und genügen den strengen Vorgaben der ASR 1,5/1,2. Die Profile erweisen sich im praktischen Einsatz als sehr reinigungsfreundlich. Der Hersteller bietet die Profile in der Farbkombination Schwarz/Gelb und in Schwarz an. Für die Schraubvariante liegen die passenden Befestigungsmaterialien wie Schrauben und Dübel bereits bei.

Weitere Details:

  • Ausführungen: Schraubvariante, Klebevariante
  • Klebevariante für Innenbereich, Schraubvariante für innen und aussen
  • Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130
  • Erfüllt die Vorgaben der ASR 1,5/1,2 in Bezug auf Rutschhemmung und Reinigungsfreundlichkeit
  • Schraubvariante: sofort montierbar (Lieferung mit Befestigungsmaterial Schrauben und Dübel)
  • Farben: schwarz/gelb, schwarz
  • Masse: L 1000 x B 60 x H 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Treppenkantenschutzprofil, Treppenprofil, stufenprofil schwarz, stufenprofil, stufenprofile cleangrip, 121234, 121234-SW81, Bodenmarkierer, Markierungsband, Signalmarkierungsstreifen, Antirutschprodukte, Bodenmarkierungsband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 64,34*
€ 83,89*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 66,56*
€ 86,35*
€ 4,90*
ab € 73,69*
€ 94,36*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SFS
24096
ab € 73,57*
Ähnlich
SFS
33511
ab € 53,76*
Ähnlich
SFS
24104
ab € 60,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.