Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Klappbügelwagen, leicht, Stahl/MDF-Platte, Enzianblau/Buche-Dekor, L 900 x B 600 mm, klappbarer mit Querstrebe, TPE-Rollen mit EasySTOP, bis 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121409
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.802
EAN/GTIN:
     4035694001473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen

Klappbar '“ der Plattformwagen besitzt eine Holzwerkstoffplatte (MDF) und findet in vielen betrieblichen Bereichen Anwendung.

Kleine Dinge lassen sich auf der 600 mm breiten Ladefläche ohne Komplikationen unterbringen. Mit 900 mm Länge erfüllt er die gängigen Transportanforderungen in der Werkstatt oder im Lager.

Verteilen Sie Ihre Transportgüter bequem auf einem Etagenboden. Mit seiner Tragkraft von 250 kg lassen sich Ihre schwereren Waren komfortabel transportieren.

Dank der mit thermoplastischem Gummi bereiften Rollen bewegt sich der Plattformwagen besonders leise. Zwei Lenkrollen mit EasySTOP und zwei Bockrollen auf Kunststofffelgen erleichtern die Mobilität und sichern den Inhalt. Verletzungen und Unfälle können durch den serienmässigen Faden- und Fussschutz erfolgreich vermieden werden.

Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Stahlrohrwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, 121409, 121409-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,94*
€ 176,20*
14 Tage
12
Frei Haus
ab € 157,83*
€ 181,43*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,22*
€ 181,96*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 158,93*
€ 183,94*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 241,52*
€ 274,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,09*
€ 326,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,74*
€ 322,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,18*
€ 307,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,68*
€ 300,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,52*
€ 287,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,26*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,70*
Zubehör
Cordes
RSA-150.014
ab € 29,24*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 54,97*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 83,79*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,80*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.