Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitter-Etagenwagen, Stahl/MDF-Platte, Enzianblau/Buche-Dekor, 1 Etage, 850 x 500 mm, einhängbare Längswände, EasySTOP, bis 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121592
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.311
EAN/GTIN:
     4035694012165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Längswandwagen
Schrankwagen

Dieser vielseitig einsetzbare Etagenwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient.

Kleine Dinge lassen sich auf der 500 mm breiten Ladefläche problemlos unterbringen. Um die alltäglichen Transportanforderungen im Betrieb zu bewältigen, besitzt er eine Länge von 850 mm.

Der Etagenwagen bietet eine komplette Umwandung des Inhalts aufgrund 4 geschlossener Wände. Der Etagenwagen verfügt über 4 einhängbare Längswände und ist daher flexibel einsetzbar sowie praktisch und einfach zu reinigen. Stirn- und Längswände wurden aus widerstandsfähigem Drahtgitter gefertigt.

Die Maschenweite beträgt 120 x 120 mm. Verteilen Sie Ihre Transportgüter bequem über einem Etagenboden. Bis zu 400 kg lassen sich mit dem Wagen transportieren '“ optimal geeignet also für etwas schwerere Gegenstände.

Dank der mit thermoplastischem Gummi bereiften Rollen bewegt sich der Etagenwagen besonders leise. Um Mobilität und Transport zu erleichtern, ist der Etagenwagen mit zwei Lenkrollen mit EasySTOP sowie zwei Bockrollen auf Kunststofffelgen ausgestattet. Mit Faden- und Fussschutz versehen, werden Verletzungen erfolgreich vermieden.

Weitere Suchbegriffe: cordes etagenwagen, etagenwagen, etagenwagen ral5010, 121592, 121592-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,82*
€ 568,60*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,39*
€ 574,16*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,78*
€ 582,83*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,53*
€ 591,07*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 719,81*
€ 782,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,57*
€ 931,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,78*
€ 919,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,32*
€ 900,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,76*
€ 881,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,81*
€ 856,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-600.311
ab € 509,82*
Ähnlich
Cordes
sw-700.311
ab € 540,99*
Ähnlich
Cordes
sw-800.311
ab € 598,96*
Ähnlich
Cordes
sw-700.280
ab € 524,74*
Ähnlich
Cordes
00016772
ab € 353,47*
Ähnlich
Cordes
00016788
ab € 431,46*
Ähnlich
Cordes
00016801
ab € 495,56*
Ähnlich
Cordes
00016782
ab € 474,47*
Ähnlich
Cordes
00016780
ab € 382,29*
Ähnlich
Cordes
00016799
ab € 444,95*
Ähnlich
Cordes
00016779
ab € 356,43*
Ähnlich
Cordes
00016787
ab € 412,05*
Ähnlich
Cordes
00016773
ab € 362,01*
Ähnlich
Cordes
00016781
ab € 417,73*
Ähnlich
Cordes
00016800
ab € 461,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.