Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen, Stahl/MDF-Platte, Enzianblau/Buche-Dekor, 1 Etage, 1200 x 800 mm, 2 Stirnwände aus Drahtgitter, EasySTOP, bis 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121599
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.217
EAN/GTIN:
     4035694000902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Längswandwagen
Schrankwagen

Dieser Etagenwagen eignet sich für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke. Eine Holzwerkstoffplatte (MDF) fungiert als Ladefläche.

Grössere Dinge lassen sich auf der 800 mm breiten Ladefläche ohne Komplikationen unterbringen. Selbst grosse und sperrige Güter finden auf ihm mit 1200 mm Länge Platz.

Die Wandkonstruktion des Etagenwagens ist durchbrochen, was einen schnellen Zugang zum Inhalt ermöglicht. Für einen eventuellen Transport sollte der Inhalt des Wagens jedoch zusätzlich gesichert werden. Die aus robustem Drahtgitter gefertigten Stirnwände sichern Ihre Güter während des Transports.

Die Maschenweite misst 120 x 120 mm. Verteilen Sie Ihre Transportgüter bequem auf einem Etagenboden. Etwas schwerere Güter lassen sich mit dem Etagenwagen mit einer Traglast von 500 kg komfortabel und sicher bewegen.

Dank der mit thermoplastischem Gummi bereiften Rollen bewegt sich der Etagenwagen besonders leise. Um Mobilität und Transport zu erleichtern, ist der Etagenwagen mit zwei Lenkrollen mit EasySTOP sowie zwei Bockrollen auf Kunststofffelgen ausgestattet. Mit Faden- und Fussschutz ausgerüstet, werden Verletzungen erfolgreich vermieden.

Weitere Suchbegriffe: cordes etagenwagen, etagenwagen, 121599, 121599-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,45*
€ 552,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,89*
€ 557,71*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,47*
€ 566,18*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,20*
€ 574,19*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 698,19*
€ 759,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,06*
€ 903,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,91*
€ 887,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,68*
€ 870,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,08*
€ 854,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,19*
€ 830,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-500.311
ab € 485,78*
Ähnlich
Cordes
sw-600.311
ab € 509,82*
Ähnlich
Cordes
sw-700.311
ab € 540,99*
Ähnlich
Cordes
sw-800.311
ab € 598,96*
Ähnlich
Cordes
sw-700.280
ab € 524,74*
Ähnlich
Cordes
00016772
ab € 353,47*
Ähnlich
Cordes
00016788
ab € 431,46*
Ähnlich
Cordes
00016801
ab € 495,56*
Ähnlich
Cordes
00016780
ab € 382,29*
Ähnlich
Cordes
00016799
ab € 444,95*
Ähnlich
Cordes
00016779
ab € 356,43*
Ähnlich
Cordes
00016787
ab € 412,05*
Ähnlich
Cordes
00016773
ab € 362,01*
Ähnlich
Cordes
00016781
ab € 417,73*
Ähnlich
Cordes
00016800
ab € 461,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.