Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel WSM, 2-seitig, B 1000 x T 48 x H 800 mm, Stahl verzinkt, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121953
Herst.-Nr.:
     105900021
EAN/GTIN:
     4250366515830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel

Dieser Anlehnbügel von WSM kann zweiseitig eingesetzt werden. Gefertigt wurde er aus robustem, feuerverzinktem und korrosionsbeständigem Stahl-Rundrohr mit einem Durchmesser von 48 mm.

An ihm finden sämtliche Fahrräder, Mountainbikes oder E-Bikes einen sicheren Platz. Ebenfalls bietet er Anschlussmöglichkeiten zur Diebstahlsicherung der geparkten Fahrräder.

Die Lieferung dieses mit 3 Jahren Garantie versehenen Anlehnbügels von WSM erfolgt vollständig montiert. Wählen Sie zwischen einer Ausführung zum Aufdübeln mittels Fussplatte oder einer Ausführung zum Einbetonieren. Die Gesamtmasse betragen bei beiden Varianten jeweils B 1000 x T 48 x H 800 mm.

Weitere Details:

  • Stabiler, zweiseitig verwendbarer Anlehnbügel
  • Geeignet für sämtliche Fahrräder, Mountainbikes oder E-Bikes
  • Bietet Anschlussmöglichkeiten zur Diebstahlsicherung
  • Lieferung erfolgt bereits montiert
  • Radabstand: jeweils 48 mm
  • Material: jeweils stabile Rundrohrkonstruktion aus feuerverzinktem und korrosionsbeständigem Stahl, ø 48 mm
  • Ausführung: wahlweise jeweils zum Aufdübeln mittels Fussplatten oder zum Einbetonieren
  • Masse: jeweils B 1000 x T 48 x H 800 mm
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,30*
€ 92,71*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 67,71*
€ 94,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 84,97*
€ 107,96*
35 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,02*
€ 109,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,68*
€ 112,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 203,38*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900101
ab € 210,82*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 71,28*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
ab € 204,15*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 103,71*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 61,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.