Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordsteinrampe 600 x 300 x 100 mm, 11 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122808
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.23.929
EAN/GTIN:
     4055381474373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordsteinrampe
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Bordsteinrampe aus robustem Hartgummi für barrierefreien Zugang an Bürgersteigen und Absätzen. Im gewerblichen Bereich (Hubwagen, Sackkarren etc.) einsetzbar. Für Haus- und Garagen-Einfahrten (Kfz-Verkehr, Fahrräder, Rollstühle, Schubkarren etc.). Die profilierte Antirutschoberfläche und gelbe Reflexstreifen sorgen für optimale Sicherheit. Die beiden Aussparungen am Boden ermöglichen das Abfliessen des Regenwassers. Auch als Kabelkanäle nutzbar. Dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich.

  • Belastung: bis 40 t


Technische Daten:

  • Masse: L 600 x B 300 x H 100 mm
  • Belastung bis: 4000 kg
  • Gewicht: 11 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Auffahrrampen, Verladerampe, moravia kabelbrücke, fußbodenkanal, 122808, 122808-SW81, Überfahrbrücke, Kabelbodenführung, Kabelkanal, Kabelorganisation, Fahrbahnschwelle
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 63,92*
€ 80,25*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,48*
€ 80,26*
€ 4,90*
ab € 63,24*
€ 81,47*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,89*
€ 83,96*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 97,15*
€ 119,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 60,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 116,50*
Ähnlich
Moravia
279.20.108
ab € 86,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.