Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzprofil Typ G, 1-m-Stück, weiss/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122837
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10116 ROT/WEIss ROT/WEIss
EAN/GTIN:
     4251182800278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
Kantenwarnprofil
  • dämpfen selbst härteste Stösse und warnen vor Gefahrenstellen
  • die flexiblen Profile aus weichem Polyurethanschaum warnen vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen
  • sie absorbieren harte Stösse und vermeiden dadurch Stossverletzungen und schützen vor Rammschäden
  • Einsatz erfolgt auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Maschinen und Fahrzeugen oder an Wänden und Durchgängen im Innen- oder Aussenbereich
  • ein besonderes Herstellungsverfahren schützt die Warnmarkierung vor Farbabrieb
  • für die individuelle Montage lieferbar in Einmeter-Stücken, Fünfmeter-Rollen oder vom laufenden Meter
  • sehr stark haftender, licht- und alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber (Klebekraft 21 N/25 mm)
  • temperaturbeständig von -40-° bis +100-° C
  • für den Innen- und Ausseneinsatz
  • Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E
  • Typ G: Eckig B 26 x 26 mm
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzprofil shg 1m, eckschutzprofil, knuffi eckschutzprofil, 122837, 122837-SW81, Sicherheit, Rohrschutz, Schutzschlauch, Schutzprofil, Knuffi, Warn- und Schutzprofile, Anfahrschutz, Eckschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 16,10*
€ 21,64*
€ 4,95*
ab € 15,32*
€ 21,64*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,43*
€ 25,01*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 23,46*
€ 30,92*
Frei Haus
ab € 28,63*
€ 37,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
10016
ab € 15,41*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
10216
ab € 15,39*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
10316
ab € 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.