Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschutzprofil Typ E, lfm., schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122879
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10254 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4251182803958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
  • Dämpfen selbst härteste Stösse und warnen vor Gefahrenstellen
  • Die flexiblen Profile aus weichem Polyurethanschaum warnen vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen
  • Sie absorbieren harte Stösse und vermeiden dadurch Stossverletzungen und schützen vor Rammschäden
  • Einsatz erfolgt auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Maschinen und Fahrzeugen oder an Wänden und Durchgängen im Innen- oder Aussenbereich
  • Ein besonderes Herstellungsverfahren schützt die Warnmarkierung vor Farbabrieb
  • Für die individuelle Montage lieferbar in Einmeter-Stücken, Fünfmeter-Rollen oder vom laufenden Meter
    • Hierfür bitte vorher Kontakt zu unserer Kundenberatung aufnehmen
  • Sehr stark haftender, licht- und alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber (Klebekraft 21 N/25 mm)
  • Temperaturbeständig von -40deg, bis +100deg, C
  • Für den Innen- und Ausseneinsatz
  • Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E
  • Typ E: Eckig: B 26 x H 26 mm
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, knuffi kantenschutzecke, eckenschoner, eckschutzprofil schwarz, Sicherheit, Rohrschutz, Kantenschutz, Schutzschlauch, Schutzprofil, Knuffi, Warn- und Schutzprofile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,71*
€ 26,77*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 28,73*
€ 37,81*
Frei Haus
ab € 34,90*
€ 45,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 37,81*
€ 44,99
pro Meter
ab 2 Meter
€ 37,73*
€ 44,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 36,14*
€ 43,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 34,68*
€ 41,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,06*
€ 40,53
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,73*
€ 34,19
pro Meter
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.