Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzprofil Typ B, lfm., weiß/rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122960
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10151 ROT/WEISS
EAN/GTIN:
     4251182802340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
Kantenwarnprofil
  • dämpfen selbst härteste Stöße und warnen vor Gefahrenstellen
  • die flexiblen Profile aus weichem Polyurethanschaum warnen vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen
  • sie absorbieren harte Stöße und vermeiden dadurch Stoßverletzungen und schützen vor Rammschäden
  • Einsatz erfolgt auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Maschinen und Fahrzeugen oder an Wänden und Durchgängen im Innen- oder Außenbereich
  • ein besonderes Herstellungsverfahren schützt die Warnmarkierung vor Farbabrieb
  • für die individuelle Montage lieferbar vom laufenden Meter
  • sehr stark haftender, licht- und alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber (Klebekraft 21 N/25 mm)
  • temperaturbeständig von -40° bis +100° C
  • für den Innen- und Außeneinsatz
  • Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E
  • Typ B: Rund ø 40 mm
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzprofil shg 1m, eckschutzprofil, knuffi eckschutzprofil, Sicherheit, Rohrschutz, Schutzschlauch, Schutzprofil, Knuffi, Warn- und Schutzprofile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,39*
€ 33,72*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 25,36*
€ 34,32*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 34,32*
€ 40,84
pro Meter
ab 2 Meter
€ 33,69*
€ 40,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 32,53*
€ 38,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,41*
€ 37,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,72*
€ 36,56
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,36*
€ 30,18
pro Meter
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.