Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikaler Stahlblechtrenner, H 600 x T 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-123758
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AR07005480AEAA099
EAN/GTIN:
     3612970392770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgehender Fachteiler
Fachteiler durchgehend
Stecktrennblech
  • zur Unterteilung der Regalebene in einzelne Fächer
  • hohe Übersichtlichkeit über das vorhandene Lagergut
  • zwischen zwei gelochten Stufenprofilen einzusetzen
  • Höhe: 400, 500, 600 und 800 mm
  • Tiefe: 600, 800, 1000, 1200 mm
Weitere Suchbegriffe: 123758, 123758-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 55,90*
€ 73,65*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 57,54*
€ 75,59*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.