Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikaler Stahlblechtrenner, H 600 x T 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123758
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AR07005480AEAA099
EAN/GTIN:
     3612970392770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgehender Fachteiler
Fachteiler durchgehend
Stecktrennblech
durchgehender fachteiler
  • zur Unterteilung der Regalebene in einzelne Fächer
  • hohe Übersichtlichkeit über das vorhandene Lagergut
  • zwischen zwei gelochten Stufenprofilen einzusetzen
  • Höhe: 400, 500, 600 und 800 mm
  • Tiefe: 600, 800, 1000, 1200 mm
Weitere Suchbegriffe: 123758, 123758-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 56,01*
€ 74,12*
€ 4,95*
ab € 57,65*
€ 75,97*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.