Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenleiter Solidy, 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-124017
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126269
EAN/GTIN:
     4009199126269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die einseitig besteigbare Alu-Stufenleiter -»Solidy-« ist mit einem hohen Sicherheitsbügel ausgestattet. Der praktische Sicherheitsbügel besitzt eine Aussparung für Werkzeug, eine kleine Ablageschale und einen Eimerhaken. Die stabilen Steig- und Stützholme bestehen aus Aluminium-Rechteckrohr. Die Gelenke sind aus hochfestem, alterungsbeständigem Kunststoff in Premiumqualität gefertigt. Die robuste Stufen-/Holmverbindung ist mehrfach genietet. Dank der grossen Plattform und den rutschsicheren Fusskappen wird eine hohe Standsicherheit gewährleistet. Die profilierten, tiefen Stufen sind mit Schutzkappen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand ausgerüstet.

  • Stufentiefe: 80 mm


3 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 2,65 m, Standhöhe: 0,65 m, Leiterhöhe: 1,35 m, Gewicht: 2,9 kg
4 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 2,85 m, Standhöhe: 0,85 m, Leiterhöhe: 1,55 m, Gewicht: 3,7 kg
5 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 3,05 m, Standhöhe: 1,05 m, Leiterhöhe: 1,80 m, Gewicht: 4,5 kg
6 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 3,25 m, Standhöhe: 1,25 m, Leiterhöhe: 2,00 m, Gewicht: 5,2 kg
7 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 3,50 m, Standhöhe: 1,50 m, Leiterhöhe: 2,25 m, Gewicht: 6,2 kg
8 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 3,70 m, Standhöhe: 1,70 m, Leiterhöhe: 2,50 m, Gewicht: 7,2 kg

Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, stufen-stehleiter alu, 124017, 124017-SW81, Stehleiter, Stehleitern, Leiter, Anlegeleiter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 95,36*
€ 120,67*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 96,25*
€ 121,74*
21 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 93,56*
€ 121,847*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 98,05*
€ 123,95*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 132,45*
€ 166,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.